曜日別特売
TFU0425R-4-10-X4 ポリウレタンフラットチューブ (TFU~) SMC 29419975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
4
色
赤
注文コード
29419975
品番
TFU0425R-4-10-X4
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。

内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
赤
長さ(m)
10
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする