曜日別特売
191908/F クリア1シリーズ ルミノグラス 29436760

サンプル画像

191908/F クリア1シリーズ ルミノグラス 29436760
191908/F クリア1シリーズ ルミノグラス 29436760

クリア1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個クリスタルクリアーラティス注文コード29436760品番191908/F
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

透光半透視のガラスブロックで、窓ガラスのようにダイレクトに光を取り入れるのではなく、拡散した均一で柔らかい光を室内へ採り入れます。
テクスチャーごとに光の透過、屈折、反射によって生まれる光の造形が時変わるので、雰囲気に合わせた個性的な空間演出が可能です。

用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3クリスタルクリアーラティス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)7,500/税込8,250
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,600/税込7,260
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)9,900/税込10,890
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)13,200/税込14,520
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)16,500/税込18,150
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)19,800/税込21,780
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)16,000/税込17,600
沖縄地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
沖縄地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)22,500/税込24,750
離島数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする