曜日別特売
191910/WA GREEN 100シリーズ ルミノグラス 29437444

サンプル画像

191910/WA GREEN 100シリーズ ルミノグラス 29437444
191910/WA GREEN 100シリーズ ルミノグラス 29437444

100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個クリスタルグリーン1910注文コード29437444品番191910/WA GREEN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。
屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。

用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.8クリスタルグリーン1910寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
全国数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)13,500/税込14,850
全国数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)22,500/税込24,750
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)27,000/税込29,700
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)3,300/税込3,630
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)6,600/税込7,260
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)19,800/税込21,780
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)26,400/税込29,040
沖縄地方数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)33,000/税込36,300
沖縄地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)39,600/税込43,560
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)4,500/税込4,950
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)32,000/税込35,200
離島数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
離島数量26以上のご注文(同一注文コードにつき)48,000/税込52,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする