曜日別特売
- デオトイレ 子猫~5kgの成猫用本体セット ユニ・チャーム 29527928

- デオトイレ 子猫~5kgの成猫用本体セット ユニ・チャーム 29527928
- デオトイレ 子猫~5kgの成猫用本体セット ユニ・チャーム 29527928

デオトイレ 子猫~5kgの成猫用本体セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29527928
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

1週間ずっと、ニオイこもらない ※1
上層は撥水サンドだから、サンド表面にオシッコ汚れを残さない構造 ※2
下層は銀イオン配合シートで、ニオイ菌99.9%抑制 ※3
高さ12センチの低めの入口で、子猫でも出入りしやすい
ケージにもすっきり入る、コンパクトサイズ
シートは週1回、サンドは月1回交換でお手入れカンタン ※1
※1.愛猫1頭(体重5kgまで)のデオトイレ使用時。ウンチをした場合は早く取り除いてください
※2.オシッコ汚れとはサンド表面に残ったオシッコ液のこと
※3.ニオイ菌とは尿からアンモニアを発生させやすい菌のこと。第三者機関による抗菌性試験結果。すべての菌を抑制するわけではありません

セット内容
スノコ容器、トレー、ウンチ専用スコップ飛び散らない消臭・抗菌サンド1.5L(約1か月分) 、消臭・抗菌シート4枚(約1週間分)
愛猫1頭(体重5kgまで)のデオトイレ子猫~5kgの成猫用使用時
色
ナチュラルアイボリー&イエロー
原材料
【猫の室内用トイレ】材質:ポリプロピレン【猫の室内トイレ用砂】主な素材:ゼオライト【猫の室内トイレ用シート】主な素材:ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入りマイクロカプセル
本体寸法(cm)
外寸:約幅43×奥行33×高さ(一番高いところ)16、入口部分:高さ約12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする