VFR5500-5FZ-06 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC 29629284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/4
リード線取出方法
プラグインコンジットタイプ
注文コード
29629284
品番
VFR5500-5FZ-06
参考基準価格(税別)¥35,370販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

・主弁構造が弾性体シール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
プラグインコンジットタイプ
管接続口径
Rc3/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする