曜日別特売
VFS2220-2D-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29657941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など217種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧
AC200(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル
注文コード
29657941
品番
VFS2220-2D-01
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

定格電圧
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気、不活性ガス
手動操作方式
ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
パイロット個別排気
流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29658115
2023-01-24
用途: 機械の交換部品
製造業

20年前くらいのものを交換しましたが、サイズがまったく違います。
取付ねじのサイズも違い、ただの取り換え交換ではすみませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする