曜日別特売
VNA111B-8A-1TZ プロセスバルブ (VNA111B-~) SMC 29953226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA111B-~)VNA111B-8A-1TZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法・ブラケットなど51種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(8A) 1/4
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
注文コード
29953226
品番
VNA111B-8A-1TZ
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径
(8A) 1/4
定格電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法
(TZ) ランプ・サージ付コンジットターミナル
型式
VNA1
ポート数
2
材質(シール)
(B) FKMシール
ねじの種類
(-) Rc
弁形式
(1) N.C.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする