VNB314A-20A-2DZ プロセスバルブ (VNB314~) SMC 29980754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB314~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質・リード線取出方法・手動操作方式など80種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(シール)
(A) NBRシール
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
注文コード
29980754
品番
VNB314A-20A-2DZ
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径
(20A) 3/4
ポート数
2
ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
作動方式
パイロット式
型式
VNB3
リード線取出方法
(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル
切換方式
(4) N.C. 1 MPa - Φ14
材質(シール)
(A) NBRシール
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
パイロット方式
(-) 標準タイプ
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする