曜日別特売
VNB411A-25A-2GSB プロセスバルブ (VNB411~) SMC 29982416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB411~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は材質・リード線取出方法・手動操作方式など250種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(シール)
(A) NBRシール
リード線取出方法
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
手動操作方式
(B) ロック式B形(要工具形)
注文コード
29982416
品番
VNB411A-25A-2GSB
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類
(-) Rc
定格電圧(V)
(2) AC200 (50/60Hz)
型式
VNB4
リード線取出方法
(GS) サージ電圧保護回路付グロメット
切換方式
(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25
ポート数
2
材質(シール)
(A) NBRシール
管接続口径
(25A) 1
作動方式
パイロット式
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
パイロット方式
(-) 標準タイプ
手動操作方式
(B) ロック式B形(要工具形)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする