コーコス信岡
ブルゾン A-1150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
3S
色
シルバースパーダ
ネイビーマリナー
ライトベージュ
シエロブルー
フレスコグリーン
カーボンチャコール
シルバースパーダ
全54種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29993766
品番
A-1150
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
消臭、抗菌効果を持つワークウェアは、新基準となる進化系。
五つ星機能を掲げる男女ペア企画モデル。
衿吊りループ&デオドラントネーム。オリジナルドットボタン。内ポケット。再帰反射テープ。アクションプリーツ。
色
シルバースパーダ
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生PET繊維65使用)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
素材
ファイブスター エコソフトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×16