※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQ Series(VQZ235~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート数・コイル電圧・接続口径
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
接続口径
(01)1/8
注文コード
30116283
品番
VQZ2351-1L1-01
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-)Rc
接続口径
(01)1/8
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
ファンクション
(-)標準タイプ
CADデータダウンロード