曜日別特売
VQ4101-3B-03 VQ Series(VQ4101~) SMC 30186405

VQ Series(VQ4101~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
30186405
品番
VQ4101-3B-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
AC110(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30186405VQ4101-3B-0320424575VQ4101-3B1-03VQ4101-3B-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101 SMC 204245755ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする