曜日別特売
VX3112D-02-2G 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~) SMC 30943981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112D-0~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・定格電圧が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
30943981
品番
VX3112D-02-2G
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W

管接続口径
Rc1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ポート数
3
ねじの種類
Rc
使用流体
油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする