曜日別特売
TCA480 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944612

TCA480 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944612
TCA480 ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 30944612

ワークキャビンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(63点)注文コード30944612品番TCA480
参考基準価格(税別)¥167,700販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。
サイズや製品番号をトレーに表示。

セット内容
【ソケット(6角)】4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
【プラグソケット(6角・マグネット付】4P-16、20.8
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【スパナ】DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
【ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°)】M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224
【ショートめがねレンチ(45°)】M46-1012
【フレアナットレンチ】M26-1012
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー
【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー
【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄
【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【センターポンチ】CP125(125mm)
【ステンレススクレーパー】SSC-22
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ツールケース】TC1701R
セット商品数63差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番864-2885質量(kg)35.4タイプ引出2段、下段1段質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする