曜日別特売
MBP-SB0620SW 中量ラック 300・500kg用 棚受2本組 モノタロウ 31092897

モノタロウ

中量ラック 300・500kg用 棚受2本組

(2件のレビュー)
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
塗装色ホワイトグレー
適合奥行620mm棚用
内容量1組(2本)注文コード31092897品番MBP-SB0620SW
販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。塗装色ホワイトグレー適合奥行620mm棚用質量(kg)2タイプ中量ラック
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10030991
2023-07-16
用途: 製品(段ボール詰め)の置場
金澤磨ナット製作所

棚板が天地板合わせて5枚(棚が5段)。
で、棚受けが6個。3段分しかありません。
で、棚受け2段分を買い足さなければなりません。
組み立て方がおかしいのでしょうか?

5が参考にしています
対象商品 : 10031007
2022-01-14
用途: 棚の増設
有限会社 東京メンテナンスサービス業

棚受けがセットで買った時に少ないので仕方なく追加で購入。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする