曜日別特売
85405 セフティシューズ 85405 ジーベック 31097867

85405 セフティシューズ 85405 ジーベック 31097867
85405 セフティシューズ 85405 ジーベック 31097867
85405 セフティシューズ 85405 ジーベック 31097867
85405 セフティシューズ 85405 ジーベック 31097867

セフティシューズ 85405

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
レッド
内容量1足注文コード31097867品番85405
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スポーツテイストのセフティシューズ。
つま先・側面・踵の3箇所に反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高め安全に作業を行えます。
靴底のラバー部分を分割させることにより、屈曲性が抜群ソール。
足のアーチを考慮した立体構造のインソールを採用。
立体構造にすることで抜群のフィット感を実現し、足の疲れを軽減。

サイズ(cm)28レッド形状ローカット規格JSAA規格B種認定材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)350機能抗菌・防臭中底、衝撃吸収、軽量SPソール、耐油性ゴム底、高視認性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 高所作業及び工場での使用
和田サイン建設業・工事業

履き心地心地もよくリピートして色違いを交互に購入しています。

対象商品 : 31097867
2023-07-15
用途: 配送業に使用
Auto produce E i n自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが気に入り購入 届いてみたら想像と異なる色合いでした。赤を購入したのですが、暗い感じの赤色です。実際使用してみたところ、サイズ的には、大きめの作りです。セーフティシューズはいつも28CMを購入しておりますが、こちらの商品は27CMでも良いぐらい大きめです。他にもレビューにありますが、耐久性に問題があります。ソールのカラーソールの部分(9個に分かれてる部分)が2週間程で剥がれ始め、つま先部分も他社製品に比べ破れやすかったです。あくまでも個人の感想ですが、接着が弱いと思います。大体3ヶ月に1度買い替えを行いますが、この商品は、ギリギリ2ヶ月が限界でした。

3が参考にしています
対象商品 : 31097736
2022-01-04
用途: 家具製造、取付
建設業・工事業

この靴お気に入りです。3足目です。すべての色を購入しました
冬は特に冷たさは感じないので重宝してます。
シンナー系にも強いので特に気入ってます。

対象商品 : 31097727
2023-01-23
用途: 自動車修理
水谷太洋オート株式会社

新年から履き始めましたが、コスパも作りも問題無いですが、
反射材の所がもうヒビ割れしてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 31097736
2021-07-18
用途: 所有車両整備
建設業・工事業

今までも、ジーベックの安全靴を使用していました。履き心地も良く普段使いにも良い
デザインなので気に入っています。

対象商品 : 31097946
2022-06-28
用途: 工場内で作業する時
トライウォールジャパン株式会社

価格の割にしっかりしており、軽くて動きやすい。ただ耐久性が弱い気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 31097946
2021-06-21
用途: 倉庫作業

仕事上、毎日使用するので。
耐久性、動きやすさから使用。
リピです。

対象商品 : 31097763
2021-01-22
用途: 作業時

問題もなく今のところは使えてます。
あとは耐久性がどれだけあるかが今後の楽しみ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする