用途バーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させた「スマートエコバーナー」。食材を並べる面積を最大限に広げた新グリル容器「ロティプレート」。調理痛の温度が見える!ノーリツ独自の温度クック機能。掲載レシピ数は約1700!使い方も進化する新アプリ「つなぐレシピ」。付属品ロティプレート材質ブラックホーローごとく色トッププレート:ブラックパール、フェイス:シルキーステンレス電源アルカリ乾電池単1形-2個幅(cm)トッププレート:60ガスの種類LPG口数3口機能温度クック機能、焼サポート機能、温調機能+タイマー併用機能、ごはん早炊きモード、ロティプレート、グリルクリーンモード、つなぐレシピ(レシピ転送)、レンジジード連動※コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要、音声ガイド、感震停止機能入数1台材質(トッププレート)ガラストップ