DM-SG89BR 車種専用ダッシュマット 真月光 No.89フレンズコンドルワイド H23/~ 雅 31219678

DM-SG89BR 車種専用ダッシュマット 真月光 No.89フレンズコンドルワイド H23/~ 雅 31219678
DM-SG89BR 車種専用ダッシュマット 真月光 No.89フレンズコンドルワイド H23/~ 雅 31219678

車種専用ダッシュマット 真月光 No.89フレンズコンドルワイド H23/~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード31219678品番DM-SG89BR
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色
ブラウン
適合車種
フレンズコンドルワイド
年式
H23/~
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
フレンズコンドルワイド H23/~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする