曜日別特売
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156

51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156
51027 フェルトスポンジパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 31225156

フェルトスポンジパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31225156
品番
51027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
¥710

やわらか素材で安心発想力を育てる知育パズルづくり
フェルトシールを使って、スポンジパズルがつくれる手芸キットです。4つのスポンジにフェルトを貼るだけの簡単な工程で、楽しく仕上げられます。やわらかいスポンジとフェルト素材を使用しているので、小さなお子さまにも安全です。発想力や集中力、空間認識力を遊びながら育てられるパズルです。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、保育教材としても活用できる実用的なキットです。
材質:ウレタン、ポリエステル、紙。サイズ:完成サイズ:約120×120×60mm、スポンジ :60×60×60mm、フェルトシールセット10色組:100×100mm、剥離紙:257×364mm、。セット内容:スポンジ×4、フェルトシール10色組(白・黄・ピンク・赤・青・黒・水・黄緑・茶・ペールオレンジ)×1、剥離紙×1

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
スポンジ(60×60×60mm)×4、フェルトシール(100×100×1mm/10色組:白、黄、ピンク、赤、青、黒、水、黄緑、茶、肌色)×1、剥離紙(B4)×1
材質
スポンジ:ウレタン
寸法(mm)
120×120×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする