曜日別特売
58182 てづくりフェルトバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 31226215

58182 てづくりフェルトバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 31226215
58182 てづくりフェルトバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 31226215
58182 てづくりフェルトバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 31226215
58182 てづくりフェルトバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 31226215

てづくりフェルトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)150×135×35
内容量1個注文コード31226215品番58182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
¥355

カット済のシールを貼ると簡単に可愛いバッグが作れる
カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
材質:フェルト

用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
フェルト×3種、フェルトシール×5種、毛糸×1、針×1
寸法(mm)
150×135×35
タイプ
フラワー
材質
フェルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする