アーテック[学校教材・教育玩具]
てづくりフェルトバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
165×145×35
135×160×35
150×135×35
165×145×35
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31226224
品番
58183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥391
販売価格(税別)
¥
355
バスケットに入れる
カット済のシールを貼ると簡単に可愛いバッグが作れる
カット済・穴あけ済のフェルトパーツを専用針で縫い合わせるだけのキット
材質:フェルト
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
フェルト×3種、フェルトシール×4種、毛糸×1、針×1
寸法(mm)
165×145×35
タイプ
パンダ
材質
フェルト