曜日別特売
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267

50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267
50852 チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット アーテック[学校教材・教育玩具] 31226267

チョコベイクで作るいちごのカップケーキスペシャルキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31226267
品番
50852
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

パティシエールクレイシリーズチョコベイクでふんわり気泡感が出るカップケーキが2個作れる
一緒に飾ってもかわいい化粧箱入り。このキットで2つの作品が作れます
材質:樹脂中空体、石粉、紙、PS等。サイズ:80×80×80mm。セット内容:チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本

用途
図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。
セット内容
チョコケーキ用ねんど(チョコベイク)×1袋、クリーム用ねんど(ねんどの王様)×1袋、いちご×2個、紙製カップ×2個、カップ用ロゴシール×2枚、半球型×1個、AT接着剤×1個、フェイクナッツクランチ×1袋、しましまチョコシール2種×1枚、ストロー×2本、スポンジ棒×1本、つまようじ×4本
材質
樹脂中空体、石粉、紙、PS等
寸法(mm)
80×80×80
注意
※用意するもの:ハサミ、ウェットティッシュ、アルミホイル(25cm幅)、チャック付きポリ袋(ねんどの一時保管に)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする