曜日別特売
T1502EL4 ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN 31242954

T1502EL4 ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN 31242954
T1502EL4 ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き) IRWIN 31242954

ロングノーズ ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付き)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
寸法L(mm)220
最大口開き(mm)70
内容量1丁注文コード31242954品番T1502EL4
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。
またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70寸法L(mm)220タイプ9LN寸法A(mm)56寸法B(mm)48寸法l(mm)61先端幅(mm)4.7トラスコ品番106-2256
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323631
2017-06-08
用途: オートバイの整備
農・林・水産業

小さな部品もしっかりとつかみ、バイク整備の必需品です。

対象商品 : 47323622
2017-02-02
用途: コスパ良し

ロッキングプライヤーを発明したIRWINの商品です。さすが老舗だけあって、値段は安いですがキチンと使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 47323631
2014-12-17
用途: 自動車整備

以前から欲しいと思い、今回知人からの奨めと車検整備(タイミングベルト交換)で必要となり購入。見事に掴む!もっと早く買えば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 47323622
2017-09-06
用途: バイクに常備
製造業

誰かも書いていましたが、工作精度が少し甘いのか、ガタが大きいように感じる。バイスグリップ本来の、強力なグリップ力を発揮させたいときに、果たして先端部がどこまで安定してかみ合ってくれるのかどうか?普通の先細ペンチ的な用途にも使えますが、その場合は本物のペンチにはかなわず、総合的に中途半端かもしれません。私だけかもしれませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 47323622
2014-10-10
用途: ボルトを外す為
株式会社シイラジャパン製造業

狭い環境中で、なめてしまったプラスボルトをはずす必要から入手しました。見事に期待に応えてくれ、大変助かりました。

対象商品 : 47323622
2013-11-02
用途: 溶接時の部品固定

今同じものを使っていてもうひとつほしかったので買い増ししました
意外とないこのサイズが作業の邪魔にならなく使いやすいと思います、また必要があれば買い足すかも

1が参考にしています
対象商品 : 47323622
2013-04-17
用途: 狭いところの、Φ0.7ミリ以下の針を掴むのに使用します。
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

ロングノーズのプライヤーなので、狭いところに使える点が、うれしい。
価格の割に、丈夫で使い易いです。
ワイヤーカッター付と成っていますが、どこで切るのか不明です。(たぶん無い)
ロングノーズの口の奥は、厚みが2.5ミリ有り ワイヤーは切れない。
今回の使用目的に、ワイヤーの切断は無いので・・・問題ではないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする