曜日別特売
BEC-K2550 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック 31249428

BEC-K2550 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック 31249428
BEC-K2550 象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン 象印チェンブロック 31249428

象印 三相200Vファイバーホイスト 2点押ボタン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
定格荷重(t)0.25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)4.3・8.2/5.1・9.8
内容量1台注文コード31249428品番BEC-K2550
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。

定格荷重(t)
0.25
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
4.3・8.2/5.1・9.8
トラスコ品番
242-2298
仕様
2点押ボタンタイプ
質量(kg)
22
電源
三相200V
標準揚程(m)
5
電源コード
5m
モーター容量(kW)
(巻上)0.55
操作電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41104673
2014-04-11
用途: 荷物の昇降
自動車・二輪車・自転車関連業

ベルトなので見た目的に不安な気がしますが、作動音も静かで動作もスムーズなので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする