エスケイ工機
リピートタイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
1袋(10本)
1セット(10本)
全長(mm)
138.0
173
138.0
最大結束径(Φmm)
32
46
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
31272457
品番
RP-120(10)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.0
全長(mm)
138.0
最大結束径(Φmm)
32
仕様
ループ引張強度(kgf):28.0
色
黒
種類
耐候
使用温度範囲(℃)
-40~120
結束径(Φmm)
6.0~32.0