広口容器

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31277348 品番 PE250ml広口(N)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

内容物が入れやすく、取り出しやすい。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応。

容量250mL 口内径×胴径×高さ(mm)30.7×62×117 最小目盛25mL 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)ナチュラル 用途既存の金型を利用して製造するプラスチック規格容器は金型製造にかける時間や費用を抑えて生産することができます。また、規格容器といっても、印刷やラベルを工夫することで、お客様だけのオリジナリティーを持たせることが可能です。早急に容器がほしい、出来る限りコストを抑えたいとうお客様にお勧めです。 ナチュラル 目盛あり 色(フタ)ナチュラル 中栓あり RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31277366
2023-09-13
用途:
製品の製造
卸売・小売業

商品製造のテストで購入しましたが、とても良かったです。

対象商品:
31277393
2023-09-05
用途:
溶剤用

中身を空けるときに口から垂れる。
あとは問題なし、キャップの締りもいい

対象商品:
31277339
2023-03-31
用途:
塗料の小分け
サービス業

理想的な容器で、次回から大量に注文しようと思います。

対象商品:
31277339
2021-09-10
用途:
機器の校正時
卸売・小売業

安価なのに、内蓋も付いていて持ち運び時に液体を入れていても漏れてこないで、リピートする予定です。。

対象商品:
31277357
2021-04-14
用途:
金魚の餌入れ
その他業種

なか蓋もあり、口も広いので、使いがつてが、いいと思います

対象商品:
31277348
2021-02-10
用途:
オイルフィルター交換

KTCのオイルキャッチャーの容器として採用されています。
各社の容器を購入して合わせてたらこのメーカーの物がピッタリでした。

4人が参考にしています
対象商品:
31277357
2020-12-23
用途:
サンプル採取用

安価で中栓、目盛りが付いていて、厚みも問題なし。
お勧め品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする