曜日別特売
GS8-0075 スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm) アルファ 31278146

GS8-0075 スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm) アルファ 31278146
GS8-0075 スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm) アルファ 31278146
GS8-0075 スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm) アルファ 31278146
GS8-0075 スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm) アルファ 31278146

スーパージャンボ鳥居POP(高さ:250cm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
31278146
品番
GS8-0075
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

ゴンドラエンドをまたいで展開できます。
実用新案登録第3162565号
意匠登録第1411226号

付属品
組立説明書/看板6種(七五三・合格祈願・商売繁盛・初詣・恋愛成就・優勝祈願)
仕様
屋内商品
材質
紙
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
250×200×63
注意
※自立が不安な環境下の場合には、安全の為ひも等での固定をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする