曜日別特売
- ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤 P&G 31299057

- ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤 P&G 31299057
- ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤 P&G 31299057

ファブリーズW消臭 トイレ用消臭剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(6mL)注文コード31299057品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

壁や床、天井を消臭・防臭コートすることで、嫌なニオイの付着を防ぐ!

香りブルー・シャボンシリーズファブリーズ使用場所トイレアズワン品番64-1214-37危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31299057-06177258-- ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種 ファブリーズ 06177258ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種ファブリーズ1個(6.3mL)
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52924586
2022-09-29
用途: いい匂い
株式会社クサカベ

実は送料の関係で特別欲しいわけでもなく購入。開封前からいい匂いがするので、そのままトイレの備品棚に放置してます。(2個パックだから匂ったみたいです)

対象商品 : 52924577
2021-11-08
用途: 会社トイレ用
株式会社ソーワエンジニアリング製造業

とても品のいい香りで満足です。
残量もわかりやすいので、使用しやすいです。

対象商品 : 52924586
2021-06-14
用途: お店のトイレに

この商品いいですね、今までいろいろな芳香剤を使いましたがほとんどの場合最初は良いにおいがしますが少し経つと何だか匂いが弱くなってしまうような気がします。でもこの商品は匂いも良いし見た目も良いし今後は全部これにしようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする