曜日別特売
KFL-12N(W) LED懐中電灯 東芝 31319409

LED懐中電灯

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用電池単1形2本
全長(mm)212
内容量1本注文コード31319409品番KFL-12N(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!

電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2幅(mm)72奥行(mm)57全長(mm)212連続使用時間(時間)約200(アルカリ乾電池使用時)/約100(マンガン電池使用時)使用電池単1形2本タイプ単1用照度(Lux)約350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 夜中の安全確保
製造業

かなりしっかりしたパッキンが付いており、簡単な防滴ではなく、かなり厳しい防滴でも、通るんちゃうかなぁ。

対象商品 : 31319418
2024-04-10
用途: 非常灯
製造業

サーチライト的な指向性のある光線なので少し遠くを照らすには便利です。散歩中の足回りを照らすにはも少し広角の方が使いやすいかも。

1が参考にしています
対象商品 : 31319427
2021-01-18
用途: デスクトップ型パソコンの内部メンテ時に使用

デザインも良く作りもしっかりとしていて十分。
明るさが期待していたより暗かった。
単三電池2本だから仕方ないのかもしれない。

対象商品 : 31319427
2019-11-28
用途: 夜間の散歩時のサポートランプ

購入当初から、点灯SWがONの状態なのに、途中で、消灯(OFF)になる事が多々あって、イライラした。使っている内に、最近は不良MODEにならなくなった。品質面で、最初から疑問。以前も、小型のLEDランプを購入した際、不良品、またかと思ったが・・、この時は、全く使い物にならないので、商品交換して頂いた。次回、LEDランプを購入時は、安易に注文出来ない。

対象商品 : 31319427
2019-12-27
用途: 災害発生時用に
農・林・水産業

光量が足りない、同時に購入した富士通製にくらべて光量がかなり劣る。デザイン的には素晴らしいだけに残念だ。

2が参考にしています
対象商品 : 31319409
2019-02-28
用途: 暗闇でものを 探すとき

かなり明るいし LEDなので電池の持ちも良く、遠くまで明るさが 届きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする