曜日別特売
SJ-N20-MM LEDクロスネット(スタンダードタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 31320416

LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
LED色ミントグリーン・ミントグリーン
定格消費電力(W)(全点灯時)14
内容量1個注文コード31320416品番SJ-N20-MM
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!

定格消費電力(W)(全点灯時)14質量(g)680寸法(m)2×2接続最大:5面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)LED色ミントグリーン・ミントグリーン仕様SJV:11.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10LED使用数(個)252
注意
※LEDクロスネット単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(SJ-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)とコントローラー(SJ-600C)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。

商品説明動画

LEDクロスネット(スタンダードタイプ)(SJシリーズ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする