曜日別特売
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868

 

a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868
a34545 アルミ遮熱サンシェード 2枚組 ファミリー・ライフ 31392868

アルミ遮熱サンシェード 2枚組

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード31392868品番a34545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アルミの力で強い日差しをカット
風を通しながら熱・光・紫外線を防ぐ!
風が通る!温度上昇を抑え節電に
日差しをカット!
UVカット率約99%、遮光約99%、遮熱約61%
約-22度遮熱!※(一財)ボーケン品質評価機構調べ

セット内容本体×2、取付用ひも×8材質本体:PET・アルミニウム、パイピング:ポリプロピレン100%質量(g)1枚:(約)345長さ(cm)(取付け用ひも)1本:(約)100寸法(cm)1枚:(約)100×200(幅×高さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする