曜日別特売
10504314N スニップ 304 大型 IRWIN 31443153

10504314N スニップ 304 大型 IRWIN 31443153
10504314N スニップ 304 大型 IRWIN 31443153
10504314N スニップ 304 大型 IRWIN 31443153
10504314N スニップ 304 大型 IRWIN 31443153

スニップ 304 大型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31443153品番10504314N
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

疲労軽減の為に設計されたソフトハンドル、長寿命で世界的に評価の高い製品
長寿命で世界的に評価の高い製品です。
切断時の疲労軽減の為に設計されたソフトハンドルはしっくりと手に馴染みます。
高品質なスプリングは常に滑らかでへたりにくい素材です。薄物を長く切断する場合に最適な形状になっています。

全長L(mm)290質量(g)470タイプ304(ユニバーサル)切断能力(mm)鉄板:0.9、ステンレス:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする