曜日別特売
21947 横幕 旬の野菜 直売所 P・O・Pプロダクツ 31445313

横幕 旬の野菜 直売所

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
31445313
品番
21947
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
横幕 旬の野菜 直売所
縦(mm)
600
横(mm)
1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする