P・O・Pプロダクツ
横幕 夏の野菜 直売所
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31446214
品番
63032
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
農業関連
材質
ポンジ
文字
横幕 夏の野菜 直売所
縦(mm)
600
横(mm)
1800