P・O・Pプロダクツ
のぼり 奉納初詣
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
450×1800
¥1,798
600×1800
¥1,798
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31452514
品番
GNB-1859
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1800
種別
店舗
色
赤
文字
のぼり 奉納初詣
素材
ポリエステル