質量(kg)約15色ピンク区分貯湯式使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)2.45方式一般地・水抜方式、手洗付グレードMM定格消費電力(W)590寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×770×914(手洗いなし)/997(手洗い付)安全装置洗浄:温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ、温風乾燥:温度ヒューズ(2個)、暖房便座:温度ヒューズ電源コード(m)1.2(漏電保護機能、アースコード付)機能キレイ機能、エコ機能、洗浄機能、快適機能、おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、お掃除リフトアップ(手動)、手洗鉢プラスガード、おしり洗浄(パワフル・マイルド)、フルオート便座、フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)(男子小洗浄対応)、温風乾燥使用電池単三アルカリ乾電池:4本給水方式水道直結式ヒーター容量(W)洗浄:500、温風乾燥:0・170・340、暖房便座:48リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×27×151定格電源AC100V 50/60Hz水温(℃)切(水温)、低(約36)、中(約38)、高(約40)年間消費電力量(kWh/年)277(節電機能切時:363)省エネ基準達成率(%)65吐水量(L/min)おしり吐水量:パワフル洗浄/0~1.8(供給水圧0.2MPaのとき)、マイルド洗浄/0~2.0(供給水圧0.2MPaのとき)、ビデ吐水量:0~2.0(供給水圧0.2MPaのとき)脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静水圧)表面温度(℃)切(室温)・約28~約40(4段階切替)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14