曜日別特売
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206

TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206
TG-1121R(38-907) テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m) PLUS(プラス)[文具] 31512206

テープのり norino (ノリノポッド) しっかり貼れる (10m)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
商品タイプ詰替
テープ幅(mm)8.4
色クリア
内容量1個注文コード31512206品番TG-1121R(38-907)
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載

色
クリア
材質
100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS)
テープ幅(mm)
8.4
商品タイプ
詰替
トラスコ品番
836-4522
タイプ
しっかり貼れる
テープ長さ(m)
10
繰り返し・詰め替え
対応

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino pod ノリノポッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31512242
2020-09-16
用途: 経理処理
東和エステート株式会社 様(不動産業)

サンプルで貰って、使いやすいので詰め替えを購入しました。安く買えてよかったです。

対象商品 : 31512242
2019-08-29
用途: 封筒の閉作業

手が汚れず便利で助かってますが、長さがもう少し多いほうがいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする