S786089 パージバディ アサダ 31565704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージバディ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード31565704品番S786089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,400

2~20(50~500mm)の配管に対応。
異径配管や継手が複数ある配管の溶接に最適。
耐熱温度100℃
丈夫なポリエステル製キャンバス生地を使用。
バルーンは丈夫なラッテクス製を使用。
位置調整リング付で、別途ロープを繋いで微調整可能。

最大圧力(bar)0.45最大内径(Φmm)417
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする