TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777

TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777
TB-10360BU タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch エレコム 31585777

タブレット汎用ブックタイプケース ソフトレザー 360度回転 8.5~10.5inch

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31585777
品番
TB-10360BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる! 8.5~10.5インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。

ブルー
材質
ケース部:合成皮革、ポリエステルバンド部:シリコン
質量(g)
約330
対応機種
8.5~10.5インチタブレットPC
対応寸法(mm)
幅158~195×奥行6.7~19.3×高さ231~266

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31585777TB-10360BU12327238TB-10360NBKTB-10360BU タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラック エレコム 12327238タブレットケース カバー 汎用 8.5~11.5インチ ソフトレザー 手帳型 360度回転 ブラックエレコム1個
4,898
税込5,388
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする