曜日別特売
GNWK55-A16B-S36BH 紳士ニュースタンダードジャケットボディ 芯地張 サンクリエイト 31833726

紳士ニュースタンダードジャケットボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31833726
品番
GNWK55-A16B-S36BH
参考基準価格(税別)¥103,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ

材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木製 茶染 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
43
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
92
チェスト(cm)
93
ボディ丈(cm)
67
最高高さ(cm)
102
最低高さ(cm)
90
本体寸法(cm)
74
ベース寸法(cm)
26×26

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする