曜日別特売
CA-A5 紳士婦人用帽子掛け 芯地張 サンクリエイト 31834295

紳士婦人用帽子掛け 芯地張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31834295
品番
CA-A5
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

便利な小物

仕様
Φ150 半球 SUNボディ専用
材質
帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上
色
芯地張
性別
紳士・婦人両用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする