サンクリエイト
ミニトルソ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・高さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
キャンバス
高さ(cm)
51.5
注文コード
31834724
品番
MF18-4
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
キャンバス
高さ(cm)
51.5
材質
ボディ:硬質ウレタン 芯地張 ヘッド:木製 黒塗装 ベース:スチール製 黒塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません