サンクリエイト
婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31836009
品番
FTP22-PP28TS
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
58
ヒップ(cm)
84
最低高さ(cm)
132
本体寸法(cm)
120
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
9号
最高高さ(cm)
140
ベース寸法(cm)
38×28
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません