曜日別特売
FP12S-PP28TS 婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装 サンクリエイト 31836018

婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31836018
品番
FP12S-PP28TS
参考基準価格(税別)¥44,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。

股下(cm)
24
ウエスト(cm)
60
ヒップ(cm)
88
最低高さ(cm)
116
本体寸法(cm)
55
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
サイズ
9号
最高高さ(cm)
140
ベース寸法(cm)
38×28

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする