サンクリエイト
ジュニア女児リーズナブルトルソ ジュニア 白半艶簡易塗装 ソフトアーム付 140~160cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31838863
品番
LJT1-A18J-76
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
お手頃価格で店内をイメージアップ
材質
ボディ:ポリプロピレン製 白半艶簡易塗装 腕:軟質発泡ウレタン製 白トリコット張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
サイズ
140~160cm
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
35
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
77
バスト(cm)
73
最高高さ(cm)
175
最低高さ(cm)
124
本体寸法(cm)
70
ベース寸法(cm)
Φ30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません