曜日別特売
CK52C-A8-9-9Y 子供ボディ 芯地張 クリアヘッド ソフトアーム サンクリエイト 31839168

子供ボディ 芯地張 クリアヘッド ソフトアーム

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
バスト(cm)65
サイズ130cm
内容量1個注文コード31839168品番CK52C-A8-9-9Y
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

サイズラインアップも豊富なベーシックボディ

サイズ
130cm
サイズ(cm)
130
ウエスト(cm)
54
肩幅(cm)
32
ヒップ(cm)
66
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
バスト(cm)
65
ボディ丈(cm)
56
最高高さ(cm)
149
最低高さ(cm)
120
本体寸法(cm)
63
ベース寸法(cm)
Φ27

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする