曜日別特売
KBS11-B1-1Y 子供システムトルソ 1歳 フェイス付 お座り アイボリー色樹脂無塗装 サンクリエイト 31839685

子供システムトルソ 1歳 フェイス付 お座り アイボリー色樹脂無塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
31839685
品番
KBS11-B1-1Y
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ベビーのかわいらしさを簡単に表現。

材質
ボディ・腕:アイボリー色樹脂製 頭:アイボリー樹脂製
サイズ
70cm
ウエスト(cm)
49
肩幅(cm)
16
ヒップ(cm)
54
バスト(cm)
45
本体寸法(cm)
43

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする