ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-06-23
用途: 庭いじりや掃除
その他業種
値段も安くそれなりの強度もあって庭いじりを中心に重宝しています。
2026-04-07
用途: 建築現場のゴミ処理
株式会社アーキテクト 様
紙製だが結構丈夫ですので安心して使えるし、容量もちょうどいい大きさです。
2025-12-23
用途: ゴミ袋として
製造業
主に庭の草や樹木の剪定で出た廃棄物を入れるのに使っています
始めは米の中古の袋を使用していましたが、紙の袋は雨にぬれたり湿気で底が破れたりするのでこちらにしました。
枝が突き出てくることはあっても破けることもなく強いです。
袋がいっぱいになるまでは口ひもでしぼれるのも良い。
200枚入りを買えば安いです。
これで200枚入ってるのか?と、思っていたよりも小さいパッケージでした。
2026-04-25
用途: 現場での発生材入れ
建設業・工事業
丈夫で定期的に購入しています。紐の部分が細くてやや弱く、絡まったり切れたりする事もありますが、使用に支障はありません。
2026-03-15
用途: スクラップ処理
大きさが手ごろでコスパも良いです
この手の大きさのものが少ないので助かりました
2026-04-15
用途: 内装工事
株式会社 奥村装飾 様(建設業・工事業)
丈夫で使いやすかったです。
また、購入したいと思います。
2025-11-23
用途: 枝木のごみ捨て
不動産業
かんきつ系の枝には棘があり、ビニール製ですと破けてしまいますが、こちらは丈夫なので安心して使えます。
コスト的に割高ではありますが、、、。
ホームセンターでは見かけない製品なので購入できて助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 容量を教えて下さい。
- 回答:
- 容量の表記はさせて頂いておりません。
「寸法:600mm×900mm」でご判断をお願い致します。
2023-06-07
- 質問:
- 「600mm×900mm」以外の寸法はありますでしょうか。
- 回答:
- 現時点では「600mm×900mm」のみになります。
2023-06-07























