曜日別特売
30-SY7340-5LOZ-03 30 Series(30-SY7340) SMC 31965264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30 Series(30-SY7340)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
3/8 サブプレート付
ねじの種類
Rc
注文コード
31965264
品番
30-SY7340-5LOZ-03
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
3/8 サブプレート付
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする