※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30 Series(30-SY7340)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/4 サブプレート付
ねじの種類
Rc
注文コード
31965447
品番
30-SY7340-5DZ-02
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4 サブプレート付
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気